日本イトミック
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E125V88S(EIX-125C0) 自動水栓セット
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途
単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります
電源(V)
単相100
仕様
号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×91.5×185.5
消費電力(kW)
2.5
口径(A)
15(接続配管)
出湯温度(℃)
20~38
満水時質量(kg)
約1.9
内容量
1台
注意
※使用最低流量1.5L/分
※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(kW)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74308929
ITD-E125V88S(EIX-125C0)
2.5
135×91.5×185.5
¥
209,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください