日本イトミック
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ ITD-E232V88S(EIX-232C0) 自動水栓セット
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途
単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります
仕様
号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S
電源(V)
単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×91.5×185.5
消費電力(kW)
3.2
口径(A)
15(接続配管)
出湯温度(℃)
20~38
満水時質量(kg)
約1.9
内容量
1台
注意
※使用最低流量1.5L/分
※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74308938
ITD-E232V88S(EIX-232C0)
¥209,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください