非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット

非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット - 安田非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット - 安田

3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。
従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。

仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×4本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50内容量1台
注意
※設置可能な錠前はスペックをご確認ください。また、錠前の刻印が適合している場合でも特殊な扉等で対応しない場合もございますのでご注意ください。取付には施工が必要となり、錠前施工技術者による取付を推奨いたします。お近くの施工店に御連絡ください。
※サッシメーカー向けの専用錠前もございますので詳細につきましては問合せください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74318169-
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする