指紋・非接触ドアロック Smart-Ashley +F
電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。
ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。
指紋センサー新型スリムタイプ搭載。
無加工でオートロック化。
Felica & Mifareが利用可能。
ツーロック対応可能。
スマホアプリで解錠可能。
Bluetoothを利用したワンタイムキー。
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)
寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm
電源アルカリ9V角電池
対応OSiOS or Android OS+Bluetooth
入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)
電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可)
適合扉厚(mm)33~50
錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)
防水性IP54取得(OUTBODYのみ)
動作温度範囲(℃)-20~50
内容量1台
注意
※設置可能な錠前はスペックをご確認ください。また、錠前の刻印が適合している場合でも特殊な扉等で対応しない場合もございますのでご注意ください。取付には施工が必要となり、錠前施工技術者による取付を推奨いたします。お近くの施工店に御連絡ください。※サッシメーカー向けの専用錠前もございますので詳細につきましては問合せください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |