曜日別特売

11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター

11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属

用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部11.6インチ TFT LCD解像度【LCD】1920×1080ピクセル操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74318309LCD-011-1080P
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: カメラモニターとして
ワークシステム建設業・工事業

機能には言う事無しだし、画像も良く使い勝手も良く満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする