ユタカメイク
耐候性フレコンバッグ
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途
河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。
形状
丸型
色
ブラック
タイプ
排出口無
寸法(Φ×高さH)(mm)
1100×1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75034935
W-602B
1000
PP
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください