曜日別特売

ダイヤモンドカッター&シャープナー5本組

ダイヤモンドカッター&シャープナー5本組 - EARTH MAN

ダイヤモンド先端加工

用途小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に付属品カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1適合電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト内容量1パック(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75035048HRB-140#180カッター:20、カッター:26、シャープナー:162.35対応
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする