CONDOR(山崎産業)
BARIAN 消臭清掃ウェットシート
汚れとニオイとウイルス・菌の除去が一度に できる。
3種の天然由来消臭成分で清掃面を瞬間消臭。
用途
汗臭、生ごみ臭、ペット臭などの消臭。
材質
シート/ポリエステル、レーヨン 成分/精製水、エタノール、消臭剤(クエン酸、緑茶エキス、環状オリゴ糖)、界面活性剤、除菌剤(塩化ベンザルコニウム0.08%)、防カビ剤、香料
幅(mm)
300
質量(g)
10
奥行(mm)
200
枚数
20
アズワン品番
65-1920-65
商品タイプ
本体
効果
消臭/除菌
内容量
1袋(20枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※直接食品や食器、調理用具には使用しないでください。
※液が目に入ったときはこすらず、すぐ流水で洗い流してください。
※荒れ性の方や薬品に過敏な方は、炊事用手袋をお使いください。
※使用後は手をよく水で洗ってください。
※シートは袋より取り出したらすぐに使用してください。
※砂や硬いゴミが付着したシートで拭くと、対象物を傷つけるおそれがあります。
※カーペットや表面がザラザラした床面には使用しないでください。
※拭き面を傷めたり、繊維が抜けることがあります。
※シートが対象物にふれたまま、長時間放置しないでください。
※変色することがあります。床面に使用した場合は、床面が完全に乾燥するまで、歩行しないでください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレなどには流さないでください。
※子供や乳幼児の手の届くところには置かないでください。
※使用後は乾燥防止のため、シールをしっかり貼ってください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所には置かないでください。
※対象物には様々な素材があります。目立たない所で試し拭きをし、異常がないことを確認してからお使いください。
※対象物の取扱説明書にお手入れの方法の指示がある場合は指示に従ってください。
※使用後のシートの破棄は各自治体の定める方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75035233
-
¥248
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください