役員用デスク片袖机 幅150

役員用デスク片袖机 幅150 Y2K 役員用デスク片袖机 幅150 Y2K
(1件のレビュー)

高級感のある役員用デスク。

材質本体:31mm(MDF+パーティクルボード+メラミン樹脂含浸紙)フラッシュ構造、取手:アルミ、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)1500 質量(kg)50.5 マホガニーブラウン 高さ(mm)720 奥行(mm)800 均等耐荷重(kg)天板:50、引出3段:上5/中5/下10、引出2段:上10/下10 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※軒先渡し※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75050405 MD-1580R-DB
オープン
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 8,000 / 税込 8,800
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75050405
2022-03-02
用途:
事務所用デスク

配送業者の不手際なのか不明だが、開梱したら傷だらけだった。
さすがに天板の大きなへこみは返品したが、その他の部材も傷が多く閉口した。
ネット購入の宿命とあきらめたが、仕上がりを求めるなら発注しては駄目だと自戒した。

MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございません。いただきましたご指摘は貴重なご意見として担当部署に連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする