Y2K
役員用キャビネット 下段 収納棚
材質
本体:31mm(MDF+パーティクルボード+メラミン樹脂含浸紙)フラッシュ構造、取手:アルミ、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)
900
質量(kg)
25
色
マホガニーブラウン
高さ(mm)
800
奥行(mm)
400
均等耐荷重(kg)
各棚10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※軒先渡し※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75050423
MC-0908-DB
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません