曜日別特売

ロビーチェア背有り1800

ロビーチェア背有り1800 - Y2Kロビーチェア背有り1800 - Y2Kロビーチェア背有り1800 - Y2Kロビーチェア背有り1800 - Y2Kロビーチェア背有り1800 - Y2Kロビーチェア背有り1800 - Y2K

座り心地抜群。頑丈さも兼ね備えた長椅子タイプのロビーチェア。
空間に馴染みやすく主張しすぎないシンプルなデザインなので設置場所を選ばずお店やオフィスの休憩所、病院やクリニックの待合室やロッカールームなどにもぴったりです。
カラーはブラウン、グリーン、アイボリー、ブルーの全4色
座面はへたりの少ない再生チップウレタンで内部を構成
芯材に強固な合板を使用
アジャスター配備で凹凸の床にも対応

材質(座面)
積層合板 + 再生ウレタンチップ +
ウレタン + PU布
材質(背)
積層合板 + 再生ウレタンチップ +
ウレタン + PU布
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、シート内部:合板+再生チップウレタン+ソフトウレタン、シート:ポリウレタン樹脂布幅(mm)1800質量(kg)26.8高さ(mm)690奥行(mm)500キャスターなし背もたれあり肘掛なし人数3均等耐荷重(kg)240設置場所屋外使用不可座高(mm)400素材PU布RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75051218BCL-1850-BRブラウン4001800×500×69026.8
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051227BCL-1850-BLブルー4001800×500×69026.8
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051236BCL-1850-GRグリーン4001800×500×69026.8
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75051209BCL-1850-IVアイボリー4001800×500×69026.8
オープン
43,980
48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする