WORLD STAR
薄地ハイゲージ軽作業・ガーデニング軍手 6双組
網目の細かい10ゲージ手袋。
上質ポリエステル原料特防糸使用。
指にフィットし、園芸や軽作業に最適です。
用途
園芸・軽作業
内容量
1組(6双)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※繊維を痛めますので洗濯は液温40℃以下で使用し、乾燥機のご使用はおやめください。
※油や水が付くと滑り易くなりますので作業には十分注意してご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75047499
EXSAR4800
男性用
ポリエステル100%
晒
10
6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75047508
EXSAR4500
女性用
ポリエステル100%
晒
10
6
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください