滑り止めテープ 丸型打ち抜き

滑り止めテープ 丸型打ち抜き - ラクテム滑り止めテープ 丸型打ち抜き - ラクテム滑り止めテープ 丸型打ち抜き - ラクテム

CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。

使用場所屋内用
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用下さい。
※貼り付け直後は剥がれやすい為、2~3日経ってからのご使用を推奨しています。
※強力な両面テープの為、剥がすと跡が残ってしまう可能性がございます。跡が残っても差し支えない箇所にご使用下さい。
※壁紙、布壁など表面が剥がれやすい面には貼らないで下さい。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
砥粒
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75047788MGRC81セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS8
オープン
179
197(税込)
当日出荷
75047797MGRC101セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS10
オープン
179
197(税込)
当日出荷
75047806MGRC121セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS12
オープン
179
197(税込)
当日出荷
75047815MGRC151セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS15
オープン
189
208(税込)
当日出荷
75047824MGRC181セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS18
オープン
189
208(税込)
当日出荷
75047833MGRC251セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS25
オープン
209
230(税込)
当日出荷
75047849MGRC281セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS28
オープン
259
285(税込)
当日出荷
75047858MGRC301セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS30
オープン
259
285(税込)
当日出荷
75047867MGRC321セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS32
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
75047876MGRC351セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS35
オープン
269
296(税込)
当日出荷
75047885MGRC381セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS38
オープン
299
329(税込)
当日出荷
75047894MGRC-A1セット(5種類×2枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS8,10,12,15,18
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
75047903MGRC-B1セット(3種類×2枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS25,28,30
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
75047919MGRC-C1セット(3種類×2枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS32,35,38
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
13303887MGRC191セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS19
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
13303896MGRC291セット(4枚)屋内用CRスポンジ(C4305)/日東5000NS29
オープン
249
274(税込)
6日以内出荷
24825695MGRC8-P1ケース(100枚)屋内用-8
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825704MGRC10-P1ケース(100枚)屋内用-10
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24825720MGRC12-P1ケース(100枚)屋内用-12
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825729MGRC15-P1ケース(100枚)屋内用-15
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825738MGRC18-P1ケース(100枚)屋内用-18
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24825747MGRC19-P1ケース(100枚)屋内用-19
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825756MGRC25-P1ケース(100枚)屋内用-25
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825765MGRC28-P1ケース(100枚)屋内用-28
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825774MGRC29-P1ケース(100枚)屋内用-29
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24825790MGRC30-P1ケース(100枚)屋内用-30
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825799MGRC32-P1ケース(100枚)屋内用-32
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825808MGRC35-P1ケース(100枚)屋内用-35
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825817MGRC38-P1ケース(100枚)屋内用-38
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24825826MGRC-A-P1ケース(1セット×20枚)屋内用-810121518
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825835MGRC-B-P1ケース(1セット×20枚)屋内用-252830
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24825844MGRC-C-P1ケース(1セット×20枚)屋内用-323538
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする