サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付

サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 - ラクテム

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。
ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。

セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70内容量1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75047928SCRK4-100チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金100
オープン
749
824(税込)
当日出荷
75047937SCRK4-150チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金150
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
75047946SCRK4-200チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金200
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
75047955SCRK4-250チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金250
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
75047964SCRK4-300チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金300
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
75047973SCRK4-400チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金400
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
75047989SCRK4-500チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金500
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする