ラクテム
マンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。
セット内容
チェーン1本、カラビナフック1個
色
黒色(カラビナフック)
使用荷重(kg)
40
参考使用荷重(kg)
40
内容量
1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
400
500
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75047998
MCRK1.6-100
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
100
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
75048007
MCRK1.6-150
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
150
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
75048016
MCRK1.6-200
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
200
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
75048025
MCRK1.6-250
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
250
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
75048034
MCRK1.6-300
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
300
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
75048043
MCRK1.6-400
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
400
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
75048059
MCRK1.6-500
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
500
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください