ラクテム
マンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容
チェーン1本、カラビナフック2個
色
黒色(カラビナフック)
参考使用荷重(kg)
40
内容量
1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
400
500
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75048068
MCKK1.6-100
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
100
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
75048077
MCKK1.6-150
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
150
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
75048086
MCKK1.6-200
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
200
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75048095
MCKK1.6-250
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
250
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
75048104
MCKK1.6-300
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
300
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75048113
MCKK1.6-400
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
400
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75048129
MCKK1.6-500
チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください