曜日別特売

フォールディングステップ

フォールディングステップ - TENMA(天馬)フォールディングステップ - TENMA(天馬)
(2件のレビュー)

折りたたみできる踏み台。
高さ22cm型。
安心して乗れる、怖くない高さに設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。

最大使用荷重(kg)100材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー段数1段収納寸法・幅(mm)340収納寸法・奥行(mm)40収納寸法・高さ(mm)330使用時寸法(cm)34×26×22
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75048418-1個0.22340×40×3300.95ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75048445-1個0.22340×40×3300.95ラムネブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48249260-1セット(30個)0.22340×40×3300.95ブラック
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249287-1セット(30個)0.22340×40×3300.95ラムネブルー
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75048427-1個0.22340×40×3300.95サニーレッド
オープン
取扱い終了
75048436-1個0.22340×40×3300.95カスタードイエロー
オープン
取扱い終了
48249269-1セット(30個)0.22340×40×3300.95サニーレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249278-1セット(30個)0.22340×40×3300.95カスタードイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75048445
2023-11-01
用途: 届かない棚の物品を取るために使用。
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

包装も奇麗で、しっかりビニールクッションが入っていたので
割れの心配もなかったです。
品も丈夫で使いやすく色も可愛くて評判がよかったです。

対象商品 : 75048418
2022-04-28
用途: 高所のものを取るとき
教育・研究機関

ぱっと開いて使いやすいです。耐久性は使い始めたところなのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする