不動技研
スタックカーゴ ワイド 浅型
積み重ねられるプラスチック収納かご。
便利なコロ付き。コロの向きは付け替え可能。
背の低いものが入れやすい浅型。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.4×49.2×17.7
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75048673
F2520
374×492×177
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください