ネスティングポリテナー
空箱時は深く重ねる事ができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能なプラスチックコンテナです。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品の運搬・保管用。
タイプベタ目
適合短手両面カードホルダー(CH-10A)付き
質量(kg)1.62
材質(本体)ポリプロピレン
深さ(mm)ネスティング:94
内寸法(mm)530×321×173
フタなし
耐荷重N(kgf)最大:8590(870)、実用:1718(175)
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
落下衝撃(m)3
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
内容量1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15