曜日別特売

折りたたみ脚立 木目調

折りたたみ脚立 木目調 - YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調 - YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調 - YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調 - YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調 - YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調 - YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調 - YAMAZEN(山善)折りたたみ脚立 木目調 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。
ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。

用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。最大使用荷重(kg)約100材質アルミ内容量1台
注意
※安定性のある屋内でのご使用をお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75053449PSHWT-6M1.9208×50×146.2
25,980
25,880
28,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75053458PSHWT-8M2.34256×14×548
32,980
32,880
36,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75053467PSHW-3M1.26134.5×42×13.53.2
オープン
12,880
14,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75053449
2025-05-31
用途: 完成品が届くのですぐに使えて、軽くて快適です!
その他業種

大型の脚立ですが軽くて使い易く、安定感もあるため安心して使用できます。リビングのダウンライト交換作業や高所にある窓の拭き掃除に重宝しています。
作業用具を安全に手元に置けるトレー付きで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする