曜日別特売

軟質高輝度プリズム反射テープ

軟質高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル軟質高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル
(3件のレビュー)

柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75053476DM96001巻イエロー5050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75053485DM96001巻レッド5050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75053494DM96001巻ホワイト5050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75053503DM96001巻イエロー10050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75053519DM96001巻レッド10050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75053528DM96001巻ホワイト10050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75053537DM96001箱(24巻)イエロー5050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75053546DM96001箱(24巻)レッド5050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75053555DM96001箱(24巻)ホワイト5050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
75053564DM96001箱(12巻)イエロー10050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75053573DM96001箱(12巻)レッド10050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75053589DM96001箱(12巻)ホワイト10050.26アクリル系フィルムアクリル系18N/25mm反射/柔軟/耐久表示・安全用
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 暗所危険箇所把握
農・林・水産業

光源に向かってのみ光を反射してくれるので、その特性を理解して使用する商品です。(反射した光は、『高輝度』偽り無しです) 10m程離れた場所に立ち、ライトを目線から遠い場所、例えば手に持ったライトを腰位置から照射しても、反射光は目に届かないので識別できません。 目の高さまでライトを持ち上げて初めて反射光を確認できます。
20m程度離れた場所からの乗用車ヘッドライトならば、光源-目線の高低差は有りますが、距離があるので運転者に反射光が届きます。 ヘッドライトと運転者の高低差が大きいSUVやトラック(軽トラでの反射光の確認はできました)では確認していないので なんとも。

1が参考にしています
2024-11-15
用途: 衝突防止標示
製造業

商品説明通り反射輝度が高く遠くからでも明るく鮮やかに反射し目的にジャストミートの商品です。  曲面にも馴染みやすいのですが貼り直しの場合シール材が剥がれ再貼ができないことから貼り付け位置にマーキングをするとか工夫した方が良い。

2023-04-17
用途: 漁船にて、夜間の浮標の目印として使用。
天祐丸農・林・水産業

個人的には、サーチライトで300メートル手前から、目視できると感じてます。薄いので竿に巻きやすく、剥がれにくいのが良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
1が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする