粗面高輝度プリズム反射テープ

粗面高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル粗面高輝度プリズム反射テープ - 日東エルマテリアル

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約10年です。
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75053598DM76601巻黄/黒5030.46アルミホイルアクリル系20N/25mm反射表示・安全用
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月上旬
75053607DM76601巻黄/黒10030.46アルミホイルアクリル系20N/25mm反射表示・安全用
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75053616DM76601箱(24巻)黄/黒5030.46アルミホイルアクリル系20N/25mm反射表示・安全用
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
75053625DM76601箱(12巻)黄/黒10030.46アルミホイルアクリル系20N/25mm反射表示・安全用
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75053598DM766011301215DM-7660DM7660 粗面高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル 11301215粗面高輝度プリズム反射テープ日東エルマテリアル1巻
2,598
欠品中
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする