曜日別特売

抗菌ビニルキャブタイヤケーブル

抗菌ビニルキャブタイヤケーブル - 長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル - 長岡特殊電線

電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。

クリアグレー(薄灰)長さ(m)100絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃)定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公称断面積(mm2)
芯数(C)
導体外径(Φmm)
導体構成(本/mm)
絶縁体厚さ(mm)
絶縁体外径(mm)
外径(Φmm)
シース厚(mm)
仕上外径(Φmm)
許容電流(A)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75056075抗菌EMT 2芯X0.3SQ0.320.712/0.180.41.5(撚合)30.84.643062.9以下AC1000
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
75056084抗菌EMT 2芯X0.5SQ0.520.920/0.180.51.9(撚合)3.80.85.464237.8以下AC1000
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
75056093抗菌VCTF 2芯X0.75SQ0.7521.130/0.180.62.3(撚合)4.616.676325.1以下AC2000
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75056109抗菌VCTF 2芯X1.25SQ1.2521.550/0.180.62.7(撚合)5.417.4128315.1以下AC2000
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75056118抗菌VCTF 2芯X2SQ221.837/0.260.63(撚合)618171059.79以下AC2000
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75056127抗菌VCTF 3芯X0.75SQ0.7531.130/0.180.62.3(撚合)51777425.1以下AC2000
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75056136抗菌VCTF 3芯X1.25SQ1.2531.550/0.180.62.7(撚合)5.817.81210015.1以下AC2000
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75056145抗菌VCTF 3芯X2SQ231.837/0.260.63(撚合)6.518.5171309.79以下AC2000
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75056154抗菌VCTF 4芯X0.75SQ0.7541.130/0.180.62.3(撚合)5.617.679025.1以下AC2000
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
75056163抗菌VCTF 4芯X1.25SQ1.2541.550/0.180.62.7(撚合)6.518.51212015.1以下AC2000
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
75056179抗菌VCTF 4芯X2SQ241.837/0.260.63(撚合)7.319.3171609.79以下AC2000
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする