曜日別特売

リング形状USB3.2対応メモリ J80

リング形状USB3.2対応メモリ J80 - シリコンパワー(Silicon Power)

デザインが特徴的なメタリックデザイン
人間工学に基づいたリングデザイン
サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい
防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用
キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト

仕様●特許:TWPatent:M449339/D155353材質亜鉛合金寸法(mm)44×18×4.5チタングレー質量(g)5.9対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降メモリー容量128GB保証期間永久保証アズワン品番65-0410-14インターフェイスUSB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75056486SP128GBUF3J80V1T
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする