曜日別特売

キャップ式USB3.2対応メモリ M01

キャップ式USB3.2対応メモリ M01 - シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ M01 - シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ M01 - シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ M01 - シリコンパワー(Silicon Power)
(1件のレビュー)

耐久性があり傷の付きにくいアルミボディ採用
USB3.2Gen1の高速転送インターフェース
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール

材質メタル寸法(mm)60.6×18.0×8.1アイシーブルー質量(g)10.0キャップタイプキャップ式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75056495SP016GBUF3M01V1B16GB
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
75056504SP032GBUF3M01V1B32GB
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75056513SP064GBUF3M01V1B64GB
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75056529SP128GBUF3M01V1B128GB
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75056513
2025-08-20
用途: データ保存
東洋

転送速度は、速い感じです。以前は永久保証でしたが、最新は5年保証になりました。それでもじゅうぶんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする