スライド式USB2.0対応メモリ U05

スライド式USB2.0対応メモリ U05 - シリコンパワー(Silicon Power)スライド式USB2.0対応メモリ U05 - シリコンパワー(Silicon Power)

キャップを失くさないスライド式
傷や指紋が付きにくいツヤ消し加工
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト

仕様●特許:TWPatent:D160058材質プラスチック寸法(mm)53.9×20.0×10.0質量(g)9.2キャップタイプスライド式対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.xorlater,Linux2.6.xorlater動作温度0℃~70℃保証期間永久保証インターフェイスUSB2.0(USB1.1互換)各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
全11種類を絞り込む
メモリー容量
内容量
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75056565SP016GBUF2U05V1K1個ブラック16GB
オープン
1,298
1,428(税込)
14日以内出荷
返品不可
75056653SP048GBUF2U05VCM1パック(3個)ブラック/ネイビー/ピンク16GB(1個あたり)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75056574SP032GBUF2U05V1K1個ブラック32GB
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
75056583SP064GBUF2U05V1K1個ブラック64GB
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
75056599SP016GBUF2U05V1D1個ネイビー16GB
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
75056608SP032GBUF2U05V1D1個ネイビー32GB
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
75056617SP064GBUF2U05V1D1個ネイビー64GB
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
75056626SP016GBUF2U05V1H1個ピンク16GB
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
75056635SP032GBUF2U05V1H1個ピンク32GB
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
75056644SP064GBUF2U05V1H1個ピンク64GB
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
75056669SP096GBUF2U05VCM1パック(3個)ブラック/ネイビー/ピンク32GB(1個あたり)
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする