シリコンパワー(Silicon Power)
microSDXCカード UHS-I U1 Class10 高耐久
寸法(mm)
15.0×11.0×1.0
質量(g)
0.6
湿度範囲
8%to95%
動作温度
0℃~70℃
保証期間
1年
動作電圧
2.7V~3.6V
挿抜耐久
1万回(最小)
保管温度(℃)
-40~85
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75056766
SP064GBSTXBU1V1GSP
64GB
オープン
取扱い終了
返品不可
75056775
SP128GBSTXBU1V1GSP
128GB
オープン
取扱い終了
返品不可
75056784
SP256GBSTXBU1V1GSP
256GB
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください