シリコンパワー(Silicon Power)
DRAMノート用 DDR4-3200
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
仕様
●外形情報:260PinSODIMMnon-ECC
電圧
1.2V
保証期間
無期限保証
各種認証
CE、FCC、Greendot、WEEE、RoHS
動作周波数(MHz)
2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz
CASレイテンシー
CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75057134
SP008GBSFU320B02
1個
8GB
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
75057143
SP016GBSFU320F02
1個
16GB
オープン
¥
47,980
¥52,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
75057159
SP016GBSFU320B22
1セット(2枚)
8GB×2
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
取扱停止中
75057168
SP032GBSFU320F22
1セット(2枚)
16GB×2
オープン
¥
109,800
¥120,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください