シリコンパワー(Silicon Power)
充電・データ転送ケーブル 1m CtoC 編込 直角プラグ
仕様
●使用可能なインターフェース(入力):Type-C●総電源出力:60Wまで(Max3A)
材質
PETBraided
色
グレー
質量(g)
28.5
出力
USBType-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3A
長さ(cm)
100
保証期間
1年
各種認証
GreenDot、RoHS、RecyclingCodes、WEEE
ケーブル種類
編込
適合用途
充電とデータ転送
出力インタフェース
Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75057204
SP1M0ASYLK50CC1G
オープン
¥
829
¥912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください