車載用充電器 USB-Ax2ポート 2.1A

車載用充電器 USB-Ax2ポート 2.1A - シリコンパワー(Silicon Power)

超小型でコンパクトサイズ
2USBポートで2台同時充電が可能
効率的な充電の検出と実行
安全に充電するための各種保護機能
海外でも使える100~240V対応
機器を保護するための安定した電圧と入力電流を自動検知
様々な種類のデバイスに適合

材質プラスチック寸法(mm)49.0×26.0×26.0ブラック質量(g)16.0備考※製品の外観やパッケージは予告なく変更することがありますのでご了承願います出力5V-2.1A、10.5W(max.)入力12V-24V保証期間1年保護機能過電圧保護/過電流保護/過熱保護/ショート保護各種認証CE、FCCUSBタイプ2ports内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75057326SP2A1ASYCC102P0K
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする