曜日別特売

-86~-40℃ 超低温フリーザー

-86~-40℃ 超低温フリーザー - bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザー - bitstrong

医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
インバーターコンプレッサーにより性能に妥協することなく従来の50%という大幅な省エネを実現。
コンプレッサーの制御技術により±3℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
10インチのタッチパネルスクリーンで内部温度や室温をリアルタイム表示。
オプションのバーコードスキャナーを用いて内部の物品管理が可能。

電源周波数(Hz)50/60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75054395DW-86L959BPT4501296×998×19801016×716×1310
3,240,000
2,998,000
3,297,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
75054465DW-86L729BPT3501046×998×1980766×716×1310
2,980,000
2,898,000
3,187,800(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥150,000/税込¥165,000
北海道地方数量1につき¥280,000/税込¥308,000
九州地方数量1につき¥210,000/税込¥231,000
沖縄地方数量1につき¥705,000/税込¥775,500
離島数量1につき¥705,000/税込¥775,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする