曜日別特売

キーニ スタッキングユニットボックス

キーニ スタッキングユニットボックス - キングジムキーニ スタッキングユニットボックス - キングジムキーニ スタッキングユニットボックス - キングジムキーニ スタッキングユニットボックス - キングジムキーニ スタッキングユニットボックス - キングジムキーニ スタッキングユニットボックス - キングジムキーニ スタッキングユニットボックス - キングジムキーニ スタッキングユニットボックス - キングジム

底面を折り込むだけで簡単に組み立てられます。
衝撃や水に強い素材で毎日の使いやすさにこだわりました。
水に強い発泡PPを使用しているため濡れてもサッと拭き取るだけ。
洗面所などの湿気の多い場所でも安心して使用できます。
真ん中のスリット同士を合わせるだけの簡単組み立て。
さらに横穴にツメをひっかけることでボックスの歪みを防ぎます。
底面に段差があり、スタッキング時にぴったりとはまってズレません。
薄くたためて、隙間に収納できます。

材質発泡PP内容量1個
注意
※ボックスファイルはスタッキングできません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75057764KW1012ナチSナチュラル約236約120×265×128約128×16×368
1,100
899
989(税込)
5日以内出荷
75057773KW1012フラSブラウン約236約120×265×128約128×16×368
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
75057789KW1012LナチSロングナチュラル約332約120×265×248約248×16×368
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
75057798KW1012フラSロングブラウン約332約120×265×248約248×16×368
1,450
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
75057807KW1024ナチMナチュラル約323約240×265×128約128×16×488
1,600
取扱い終了
75057816KW1024フラMブラウン約323約240×265×128約128×16×488
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする