曜日別特売

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) - 行田電線
(1件のレビュー)

600V以下の回路に使用されます。

定格電圧(V)600定格温度(℃)60
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
導体構成(本/mm)
絶縁体厚さ(mm)
絶縁体外径(mm)
シース厚(mm)
シース外径(Φmm)
線心数
導体公称断面積(mm2)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75058026VV-R 5.5SQX2C1巻(20m)37/1.0151.513.525.52453320
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
75058035VV-R 5.5SQX2C1巻(30m)37/1.0151.513.525.52453330
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
75058044VV-R 5.5SQX2C1巻(50m)37/1.0151.513.525.52453350
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
75058053VV-R 5.5SQX3C1巻(10m)37/1.0151.514.335.53202810
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
75058069VV-R 5.5SQX3C1巻(20m)37/1.0151.514.335.53202820
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
75058078VV-R 8SQX3C1巻(10m)3.67/1.21.261.516.4384253610
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
75058087VV-R 8SQX3C1巻(20m)3.67/1.21.261.516.4384253620
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
75058096VV-R 14SQX3C1巻(10m)4.87/1.61.47.61.519.93146655010
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
75058105VV-R 14SQX3C1巻(20m)4.87/1.61.47.61.519.93146655020
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
75058123VV-R 22SQX3C1巻(10m)67/2.01.69.21.623.53229756610
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
75058139VV-R 22SQX3C1巻(20m)67/2.01.69.21.623.53229756620
オープン
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
返品不可
75058017VV-R 5.5SQX2C1巻(10m)37/1.0151.513.525.52453310
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
75058114VV-R 22SQX3C1巻(5m)67/2.01.69.21.623.5322975665
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75058087
2023-09-11
用途: 配線の交換
有限会社前川商事

いつも丁寧に梱包されて、納品いただいています。非常によかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする