ゆプラス 自動水栓一体型 適温出湯 6L 単水栓オートマージュMXベッセル用ロングタイプ
コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。
非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。
介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓なし
タイプ単水栓
電源AC 100V
タンク容量(L)6
口径(Φmm)27±2~36±2
適合場所洗面所
連続使用~約26人
適合地域一般地
吐水口長さ(mm)125
吐水口高さ(mm)198
内容量1セット
注意
※排水器具(EFH-6)同梱、止水栓は別途手配ください(壁給水:LF-3VK、床給水:LF-3SV(255)K)。