曜日別特売

【空気清浄機能付き】次亜塩素酸加湿器

【空気清浄機能付き】次亜塩素酸加湿器 - コイズミ

水道水に食塩を投入し電気分解することで、カンタンに「電解次亜塩素酸水」の生成ができる、空気清浄機能付きの気化式加湿器です。
電解次亜塩素酸水でお部屋の除菌や脱臭ができます。また、清潔に加湿ができます。
内部がよごれにくい三重構造フィルター採用。
花粉吸着フィルター、空清複合フィルター(活性炭プレフィルター+HEPAフィルター)の三重構造で、花粉・タバコの煙・ハウスダストなどを集塵します。
空気が清浄化されるので、電解次亜塩素酸の失活も軽減します。
タイマー機能付き。12時間の範囲でご希望に合わせて運転開始または停止できます。

ホワイト消費電力(W)29タンク容量(L)6本体質量(kg)6.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×400連続加湿時間(時間)強:最大10、中:最大20、静音:最大60加湿方式気化式加湿量(mL/h)強:約600/中:約300/静音:約100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75058166KHM6010W
オープン
59,900
65,890(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする