密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15

密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15 - 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15 - 長野計器

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。*酸素用にご使用の場合は、禁油の旨ご指定ください。アセチレン用にご使用の場合は、耐食用途用で且つ、禁油の旨ご指定ください。
342件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15593560BC15-131 0.4MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566944BC15-131 0.4MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~0.4G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593569BC15-131 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566960BC15-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593578BC15-131 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566969BC15-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593587BC15-131 1.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566978BC15-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593596BC15-133 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566987BC15-133 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593605BC15-133 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15566996BC15-133 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593614BC15-133 1.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)751.5級相当0~1.5G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567005BC15-133 1.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)751.5級相当0~1.5G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593630BC15-133 3.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)751.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567014BC15-133 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)751.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593639BC15-181 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~0.6R3/8気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567030BC15-181 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~0.6R3/8気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75070565BC15-131 -0.1~0.3MPa1個D枠(埋込型取付金具)751.5級相当-0.1~0.3G3/8B気体・液体
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
15593648BC15-181 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~1R3/8気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567039BC15-181 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~1R3/8気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593657BC15-181 1.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~1.6R3/8気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567048BC15-181 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付金具)75JIS1.6級0~1.6R3/8気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593666BC15-231 0.2MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~0.2G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567057BC15-231 0.2MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~0.2G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593675BC15-231 0.3MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~0.3G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567066BC15-231 0.3MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~0.3G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593684BC15-231 0.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567075BC15-231 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593700BC15-231 1MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567084BC15-231 1MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593709BC15-231 1.6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567100BC15-231 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593718BC15-231 2MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567109BC15-231 2MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593727BC15-231 2.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567118BC15-231 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593736BC15-231 3.5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567127BC15-231 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75070574BC15-133 -0.1~2MPa1個D枠(埋込型取付金具)751.5級相当-0.1~2G3/8B気体・液体
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
15593745BC15-231 4MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567136BC15-231 4MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593754BC15-231 5MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567145BC15-231 5MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~5G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593770BC15-231 6MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567154BC15-231 6MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593779BC15-231 7MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~7G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567170BC15-231 7MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)751.5級相当0~7G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15593788BC15-231 10MPa(検査成績書付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15567179BC15-231 10MPa(検査書類4点セット付)1セットD枠(埋込型取付穴)75JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする