ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバー用フェイスアウトバックバーΦ16
仕様
スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHW-25併用
材質
スチール
厚さ(mm)
爪部:1.6、丸パイプ:1.6
仕上
クローム
パイプ径(Φmm)
15.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
パイプ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073085
FHB-16
600
585(実寸)
¥2,100
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073094
FHB-16
900
885(実寸)
¥2,450
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073103
FHB-16
1200
1185(実寸)
¥2,850
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください