ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバー用フェイスアウトダブルΦ25
仕様
HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要
材質
スチール、樹脂ポリカ
厚さ(mm)
丸パイプ:1.6
仕上
クローム
パイプ径(Φmm)
25.4
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073119
FHW-25
2010
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073128
FHW-25
2020
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073137
FHW-25
2515
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073146
FHW-25
2525
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください