ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
セイルアーム
仕様
SA-NJI・SA-TPI専用
付属品
クッション 7×11.5 t=0.8mm
材質
アルミ押出成型材
色
アルシルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073295
SA-M1515
247(実寸)
250
¥750
¥
499
¥549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073304
SA-M1515
297(実寸)
300
¥780
¥
529
¥582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073313
SA-M1515
347(実寸)
350
¥820
¥
559
¥615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75073329
SA-M1515
397(実寸)
400
¥850
¥
579
¥637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください