ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vフェイスアウトスロープ16Φ
付属品
M5ネジ
材質
スチール
厚さ(mm)
コの字:2.6
仕上
クローム
パイプ寸法(mm)
Φ15.9×1.6t
傾斜角度(°)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073399
V-FSK-16-6
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75073408
V-FSK-16-12
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください