ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウッドブラケット40セット
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
材質
スチール特殊鋼
仕上
クローム
仕様
木棚専用、RKY・RPK使用不可
厚さ(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(40セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
爪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75074004
A-32/33BOX
2.6
250
2爪
¥
53,750
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75074013
A-32/33BOX
2.6
300
3爪
¥
61,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください