曜日別特売

木棚用押さえ

木棚用押さえ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用押さえ - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
仕様ベッカー取付不可材質スチール厚さ(mm)3ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
仕上
適合厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75074266MON-R2025クローム木棚:20~25、ガラス(フラット):-、ガラス(落とし込み):5~8
300
209
230(税込)
当日出荷
75074275MON-R2025ニッケルサテン木棚:20~25、ガラス(フラット):-、ガラス(落とし込み):5~8
470
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
75074284MON-R2635クローム木棚:26~35、ガラス(フラット):5~8、ガラス(落とし込み):-
310
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
75074293MON-R2635ニッケルサテン木棚:26~35、ガラス(フラット):5~8、ガラス(落とし込み):-
490
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
75074309MON-L2025クローム木棚:20~25、ガラス(フラット):-、ガラス(落とし込み):5~8
300
199
219(税込)
当日出荷
75074318MON-L2025ニッケルサテン木棚:20~25、ガラス(フラット):-、ガラス(落とし込み):5~8
470
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
75074327MON-L2635クローム木棚:26~35、ガラス(フラット):5~8、ガラス(落とし込み):-
310
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
75074336MON-L2635ニッケルサテン木棚:26~35、ガラス(フラット):5~8、ガラス(落とし込み):-
490
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする