ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
材質
スチール特殊鋼
色
ブラック
仕様
SL使用不可
厚さ(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75074354
R-032W/033W
2.6
200
¥
1,600
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
75074363
R-032W/033W
2.6
250
¥
1,800
¥
1,298
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り1点です
75074379
R-032W/033W
2.6
300
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75074388
R-032W/033W
2.6
350
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください