ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右40セット
まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
材質
スチール特殊鋼
仕上
クローム
仕様
SL使用不可
厚さ(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(40セット)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75074397
R-032W/033WBOX
2.6
250
¥
48,850
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75074406
R-032W/033WBOX
2.6
300
¥
53,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75074415
R-132W/133WBOX
2.6
250
¥
51,150
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75074424
R-132W/133WBOX
2.6
300
¥
56,550
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください