曜日別特売

長ソケットブラック

長ソケットブラック - フジテック・ジャパン長ソケットブラック - フジテック・ジャパン長ソケットブラック - フジテック・ジャパン
(1件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビス、止めネジ用レンチブラック形状ソケット内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75074643ブラック191919.32548404
791
789
868(税込)
当日出荷
75074659ブラック252525.33154404.2
910
909
1,000(税込)
当日出荷
75074668ブラック323232.33861415
1,019
999
1,099(税込)
当日出荷
75074677ブラック383838.345.567435.3
1,255
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75074677
2022-03-21
用途: パラソルの根本
有限会社大成医療・福祉・介護関連業

ウッドデッキにパラソルを設置。ベースだと足元が邪魔になるため、ウッドデッキに穴をあけ、その上に長ソケットをつけました。
質感・耐久性問題なく満足しています。現在リピート購入中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする