フジテック・ジャパン
U型ソケットブラック
材質
本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状
U型ソケット
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75074686
ブラック19
19
19.6
26.3
24
22.7
20
4.2
6
8
6
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
75074695
ブラック25
25
25.7
32
30
28
24.5
4.1
9
9.5
8.5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
75074704
ブラック32
32
32.4
39.5
37
28
25
5
11
9.5
11
¥
746
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
75074713
ブラック38
38
38.5
45.3
45
28
25
4.3
14
9
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください