ブラックブラケット

ブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパンブラックブラケット - フジテック・ジャパン
材質亜鉛ダイカストブラック仕上ブラック焼付き塗装付属品取付ビス内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
形状
寸法B(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75074729ブラック10止10直止3230
340
339
373(税込)
4日以内出荷
75074738ブラック13止13直止3637
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
75074747ブラック16止16直止4142
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
75074756ブラック19止19直止4851
オープン
699
769(税込)
当日出荷
75074765ブラック10通10直通3230
340
339
373(税込)
4日以内出荷
75074774ブラック13通13直通3637
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
75074783ブラック16通16直通4142
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
75074799ブラック19通19直通4851
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
75074808ブラック首長10止10首長・直止3257
386
379
417(税込)
4日以内出荷
75074817ブラック首長13止13首長・直止3663
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
75074826ブラック首長16止16首長・直止4169
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
75074835ブラック首長19止19首長・直止4775
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
75074844ブラック首長10通10首長・直通3257
386
379
417(税込)
4日以内出荷
75074853ブラック首長13通13首長・直通3663
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
75074869ブラック首長16通16首長・直通4169
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
75074878ブラック首長19通19首長・直通4775
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする