フジテック・ジャパン
ブラックソケット
付属品
取付ビス
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
色
ブラック
仕上
ブラック焼付き塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75074887
ブラック10
10
10
28
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
75074896
ブラック16
16
15
36
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
75074905
ブラック19
19
14
41
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
75074914
30246
25
16
44
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください