フジテック・ジャパン
プロケアーブラケットブラック
付属品
取付ビス
材質
亜鉛ダイカスト
色
ブラック
呼び寸法(mm)
25
寸法A(mm)
64.8
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
4.2
仕上
黒塗装
寸法I(mm)
20
寸法G(mm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75075106
ブラック25止
直止
16.5
18
56.7
42.5
¥
792
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
75075115
ブラック25通
直通
-
17.5
56.7
42.5
¥
792
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
75075124
ブラック首長25止
首長・直止
16.5
18
76.6
63
¥
884
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
75075133
ブラック首長25通
首長・直通
-
17.5
76.6
63
¥
884
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください