エルボ回転止ネジ付ブラック

エルボ回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパンエルボ回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパンエルボ回転止ネジ付ブラック - フジテック・ジャパン
(1件のレビュー)
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボブラック仕上黒塗装内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75075185ブラック1926.237.216.51923
オープン
699
769(税込)
当日出荷
75075194ブラック25304416.52530.8
オープン
839
923(税込)
当日出荷
75075203ブラック32385721.53237.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75075219ブラック384870283844.3
1,584
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75075203
2024-01-30
用途: 単管でタイヤラックを制作した。
エルシー株式会社運輸・通信業

31.8の単管でタイヤラックを制作しました。
その際にこのジョイントを使いました。
31.8単管だと若干余裕がある感じですが、使えないことはありませんでした。
イモネジの工具が一つ一つのジョイントに全部付いてました。
ジョイントを全部で八個買ったので、工具が八個..若干無駄な気もしましたが、パッケージを考えれば仕方ないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする